|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1011-70150015 Herst.-Nr.: 70150015 EAN/GTIN: 4002432104949 |
| |
|
|  |  |
 | Leitz Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, strapazierfähig und wasserbeständig. Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Plastik (PET). Format: 12mm x 10m. Farbe: gelb. Weitere Informationen:  |  | Beschreibung der Besonderheiten: | 10 m lang, Endlos-Etikettenkassette, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für Druckerkommunikation: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, strapazierfähig und wasserbeständig | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Leitz Icon | Werkstoff: | Plastik (PET), Kassette aus Recycling-Pappe 100% recycelbar | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 1 Kassette | Druckfarbe: | ohne | Länge: | 10 | Verwendung für Gerätetyp: | Leitz Printer Icon System | Farbe des Schriftbandes: | gelb | Breite des Etiketts: | 12 | Höhe des Etiketts: | 1 | wieder ablösbar: | Nein | Farbe: | gelb |
Kompatible Geräte:  |  | Leitz: | Icon |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wasserfeste etiketten |
|  |  |
| |