Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-70270001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70270001
EAN/GTIN:
     4002432115143
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Leitz Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für Versandaufkleber, Ordnerrückenschilder, Bannerdruck möglich. Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Papier. Format: 88mm x 22m. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
Leitz Printer Icon System
Werkstoff:
Papier, Kassette aus Recycling-Pappe 100% recycelbar
Beschreibung der Besonderheiten:
22 m lang, Endlos-Etikettenkassette, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für Druckerkommunikation: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für Versandaufkleber, Ordnerrückenschilder, Bannerdruck möglich
Breite des Etiketts:
88
Farbe:
weiß
Höhe des Etiketts:
1
wieder ablösbar:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Leitz Icon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
70110001
ab € 14,90*
Ähnlich
Leitz
70090001
ab € 16,02*
Ähnlich
Leitz
70060001
ab € 17,72*
Ähnlich
Leitz
70030001
ab € 22,99*
Ähnlich
Leitz
70150001
ab € 17,06*
Ähnlich
Leitz
70160001
ab € 26,86*
Ähnlich
Leitz
70050001
ab € 18,00*
Ähnlich
Leitz
70180001
ab € 21,75*
Ähnlich
Leitz
70130001
ab € 22,07*
Ähnlich
Leitz
70120001
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.