Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C200E, 330 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbindegerät CombBind C200E, 330 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C200E, 330 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C200E, 330 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C200E, 330 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C200E, 330 Blatt, schwarz
Spiralbindegerät CombBind C200E, 330 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-7101046EU
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     7101046EU
EAN/GTIN:
     5028252427111
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C200E. Elektrisches Stanz- und Bindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit elektrischer One-Touch-Stanztechnologie. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 38 mm (330 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 6 kg. Format: 385 x 220 x 350 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
330
Art der Stanzung:
elektrisch
Beschreibung der Besonderheiten:
One-Touch-Stanztechnologie. Stanzzentrierung. Quickstep-Benutzerführung. Binderückenöffner. Mit farblichen Codierung für Binderücken. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
Höhe:
220
Verwendung für Papierformate:
A4
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
max. Durchmesser des Binderückens:
38
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Breite:
385
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Masse (Gewicht):
6
Farbe:
schwarz
Bindematerial:
Kunststoff
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Tiefe:
350
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,18*
€ 409,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 327,88*
€ 390,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,71*
€ 360,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 300,73*
€ 357,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,73*
€ 355,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4401926EU
ab € 438,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.