Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Plastikbindegerät
>
Artikel
Spiralbindegerät CombBind C210E, 450 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4401926EU
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4401926EU
EAN/GTIN:
5028252425629
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C210E. Elektrisches Stanz- und Spiralbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit elektrischer One-Touch-Stanztechnologie. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 25 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 12,4 kg. Format: 465 x 145 x 400 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Verwendung für Papierformate:
A4
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Art der Stanzung:
elektrisch
Höhe:
145
max. Durchmesser des Binderückens:
51
Anzahl der Stanzlöcher:
21
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
450
Beschreibung der Besonderheiten:
One-Touch-Stanztechnologie. Stanzzentrierung. Quickstep-Benutzerführung. Binderückenöffner. Mit farblichen Codierung für Binderücken. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
Bindematerial:
Kunststoff
Breite:
465
Tiefe:
400
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
schwarz
Masse (Gewicht):
12.4
Garantie gewährt:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stripbindemaschine
,
Stripbindesystem
,
Plastik-Bindegerät
,
Plastik-Bindemaschine
,
Plastik-Bindesystem
,
Plastikbindegerät
,
Plastikbindemaschine
,
Plastikbinder
,
Plastikbindesystem
,
Spiralbindegerät
,
Spiralbindemaschine
,
Spiralbinder
,
Spiralbindesystem
,
kammbindegerät gbc
,
kammbindegerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 438,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,75*
€ 611,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,88*
€ 572,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 476,30*
€ 566,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,98*
€ 549,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 459,00*
€ 546,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,17*
€ 540,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,31*
€ 521,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC Plastikbindegerät CombBind 200, 225 Blatt, schwarz
GBC
4401845
ab € 139,34*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C100, 160 Blatt, schwarz
GBC
4401843
ab € 44,35*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C110, 195 Blatt, schwarz
GBC
4401844
ab € 81,10*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
GBC
IB271106
ab € 273,73*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C250Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
GBC
IB271403
ab € 353,91*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C340, 450 Blatt, schwarz
GBC
4400420
ab € 324,59*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C366, 450 Blatt, schwarz
GBC
2101434
ab € 434,05*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C366E, 450 Blatt, schwarz
GBC
2101444
ab € 851,93*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C450E , 450 Blatt, schwarz
GBC
4400422
ab € 607,50*
Zubehör
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
GBC
IB271717
ab € 1.915,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen