Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Laminiergerät iLAM Home Office A4, 80-125my, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-73680089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73680089
EAN/GTIN:
     4002432112968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A4, für Format A4. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter Heizung über den Rollen. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 bis 125 micron. Geschwindigkeit: 300 mm/Minute (60 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 3 Minuten. Temperatur: fest, maximal 130° C. Maximale Breite: 230 mm. Maximale Laminierdicke: 0,4 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Gewicht: 1,37 kg. Format: 370 x 128 x 76 mm. 2 Jahre Garantie, GS-geprüft, CE-Zeichen. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
empf. Stärke der Folie:
125
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Breite:
370
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Tiefe:
76
erforderliche Dauer des Vorheizens:
3
Farbe:
grau
Ausführung der Durchlaufregelung:
automatisch
Laminiergeschwindigkeit:
300
Beschreibung der Besonderheiten:
LED-Bereitschaftsanzeige, akustischer Warnton, Freigabeschalter für verklemmte Dokumente, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, mit Laminierfolien-Starterkit
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
max. Breite des zugeführten Materials:
230
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
128
Masse (Gewicht):
1.37
Garantiedauer:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74800000
ab € 12,39*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 0,1446*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0616*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,38*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,80*
Zubehör
Leitz
74840000
ab € 35,33*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 0,10923*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 10,03*
Zubehör
Leitz
75180084
ab € 157,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.