Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Laminierrollen
>
Artikel
Laminiergerät iLAM Office Pro A3, 80-175my, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-75180084
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
75180084
EAN/GTIN:
4002432113545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Leitz Laminiergerät iLAM Office Pro A3. Für Format A3. Mit integrierter Ablage am Ein- und Ausgang des Geräts. An der Vorderseite oben mit Tastenfeld für die Einstellungen. Mit LED-Bereitschaftsanzeige. Mit 4 Laufrollen, 2 davon von außen beheizt. Mit automatischer Rollenrücklauffunktion, kein Carrier erforderlich. Für Fotos geeignet. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten. Inklusive Laminierfolien-Starterkit. Folienstärke: 80 - 175 micron. Geschwindigkeit: fest, 500 mm/Minute (40 Sekunden für A4 80 mic). Vorheizzeit: 1 Minute. Temperatur: fest, maximal 135° C, Kaltlaminieren möglich. Maximale Breite: 320 mm. Maximale Laminierdicke: 0,5 mm. Leistungsaufnahme: 1250 Watt. Gewicht: 4,550 kg. Material: ABS-Kunststoff. Format: 498 x 221 x 110 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: weiß/silber.
Weitere Informationen:
Laminiergeschwindigkeit:
500
Höhe:
110
erforderliche Dauer des Vorheizens:
1
Tiefe:
221
Schneidevorrichtung vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Breite:
498
Farbe:
silber
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
empf. Stärke der Folie:
175
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Masse (Gewicht):
1.737
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Ausführung der Durchlaufregelung:
automatisch
Ausführung der Temperaturregelung:
Basisregelung
Garantie gewährt:
Ja
max. Breite des zugeführten Materials:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
LED-Bereitschaftsanzeige, akustischer Warnton, elektrische Rücklauffunktion, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, mit Laminierfolien-Starterkit
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heiß-Laminiergerät
,
Heiß-Laminiermaschine
,
Heißlaminator
,
Heißlaminiergerät
,
Heißlaminiermaschine
,
Kalt-Laminator
,
Kalt-Laminiergerät
,
Kalt-Laminiermaschine
,
Kaltlaminator
,
Kaltlaminiergerät
,
Kaltlaminiermaschine
,
Laminator
,
Laminiergerät
,
Laminiergeräte
,
Laminiergeräte / Laminierzubehör
,
Laminiermaschine
,
Laminiermaschinen
,
Laminier-Filmrollen
,
Laminier-Rollen
,
Laminierfilmrollen
,
Laminierfolienrollen
,
Laminierrollen
,
heißlaminiergerät leitz a3
,
heiss laminiergerät
,
heißlaminator a3
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 150,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte 74800000 Laminierhülle
Esselte
74800000
ab € 12,29*
Zubehör
Esselte 74890000 Laminierhülle
Esselte
74890000
ab € 10,45*
Zubehör
Laminierfolie A3 UDT 80mic, 100St, glasklar
Leitz
74850000
ab € 19,85*
Zubehör
Laminierfolie A3 UDT 80mic, 25St, glasklar
Leitz
74860000
ab € 0,31*
Zubehör
Laminierfolie A4 UDT 125mic, 25St, glasklar
Leitz
74820000
ab € 5,61*
Zubehör
Laminierfolie A4 UDT 80mic, 25St, glasklar
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Zubehör
Laminierfolie A5 UDT 80mic, 100St, glasklar
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Zubehör
LaminierfolieA3 UDT 100mic, 100St, glasklar
Leitz
74870000
ab € 25,14*
Zubehör
LaminierfolieA3 UDT 125mic, 100St, glasklar
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Zubehör
LaminierfolieA3 UDT 175mic, 100St, glasklar
Leitz
74900000
ab € 50,15*
Zubehör
LaminierfolieA4 UDT 125mic, 100St, glasklar
Leitz
74810000
ab € 15,71*
Zubehör
LaminierfolieA4 UDT 175mic, 100St, glasklar
Leitz
74830000
ab € 24,82*
Zubehör
LaminierfolieA5 UDT 125mic, 100St, glasklar
Leitz
74930000
ab € 9,05*
Zubehör
Laminierfolien Leitz iLAM UDT A4 7478
Leitz
74780000
ab € 9,97*
Zubehör
Laminiergerät iLAM Home Office A3, 80-125my, grau
Leitz
74400089
ab € 67,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen