Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office, Mikro-Partikelschnitt P5, 10 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-80020000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80020000
EAN/GTIN:
     4002432118953
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Leitz IQ Aktenvernichter Office. Elektrischer Aktenvernichter für kleinere Büros mit 5-10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 120 Minuten. Extrem geräuscharm. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 250 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 223 mm. Leistungsaufnahme: 350 Watt. Geräuschpegel: ca. 58 DbA. Gewicht: 12,5 kg. Format: 370 x 465 x 279 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Eingabebreite für die Materialzuführung:
223
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
370
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Netzspannung:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 6 Minuten. Extrem geräuscharm. Mit Kindersicherung. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzfrequenz:
50
Höhe:
465
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Masse (Gewicht):
12.5
Tiefe:
279
Farbe:
weiß
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,84*
€ 380,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 310,05*
€ 368,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,33*
€ 343,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,51*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.