Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Kleinbüro Aktenvernichter
>
Artikel
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5+, 7 Blatt, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-80040000
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
80040000
EAN/GTIN:
4002432118977
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Leitz IQ Aktenvernichter Office Pro. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 4 Stunden. Extrem geräuscharm. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5+. Blattkapazität: bis zu 7 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 8 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 6000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 2 x 5 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 30 Liter / 350 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 450 Watt. Geräuschpegel: ca. 58 DbA. Gewicht: 22 kg. Format: 406 x 589 x 320 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Schnittgeschwindigkeit:
30
Leistungsaufnahme des Motors:
450
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Höhe:
589
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
22
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Tiefe:
320
Rauminhalt für Schnittgut:
30
Farbe:
weiß
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
406
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 6 Minuten. Extrem geräuscharm. Mit Kindersicherung. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
leitz aktenvernichter partikelschnitt
,
großmengen shredder
,
kleinbüro aktenvernichter partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 473,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,02*
€ 627,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,78*
€ 595,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 496,96*
€ 591,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,73*
€ 581,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 485,90*
€ 578,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,06*
€ 574,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,72*
€ 563,73
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsack für IQ Aktenvernichter, PP, 40l, 100 Stück
Leitz
80080000
ab € 41,71*
Zubehör
Ölblätter für IQ Aktenvernichter, 12 Stück
Leitz
80070000
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen