Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Mikro-Partikelschnitt P5, 15 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-80050000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80050000
EAN/GTIN:
     4002432118984
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Leitz IQ Aktenvernichter Office Pro. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 4 Stunden. Extrem geräuscharm. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 16 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 2000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 30 Liter / 300 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 450 Watt. Geräuschpegel: ca. 58 DbA. Gewicht: 22 kg. Format: 406 x 589 x 320 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme des Motors:
450
Netzspannung:
230
Rauminhalt für Schnittgut:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 6 Minuten. Extrem geräuscharm. Mit Kindersicherung. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Netzfrequenz:
50
Schnittgeschwindigkeit:
30
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
320
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Breite:
406
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Kabel inbegriffen:
Ja
Masse (Gewicht):
22
Farbe:
weiß
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Höhe:
589
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,49*
€ 584,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,28*
€ 553,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 461,37*
€ 549,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,92*
€ 536,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 449,01*
€ 534,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,70*
€ 531,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,24*
€ 525,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,51*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.