Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Office Pro, Super-Mikro-Partikelschnitt P6+, 5 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-80100000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80100000
EAN/GTIN:
     4002432119813
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Leitz IQ Aktenvernichter Office Pro. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 4 Stunden. Extrem geräuscharm. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster für Abfallsäcke. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Super-Mikro-Partikelschnitt P-6+. Blattkapazität: bis zu 5 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 6 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 12000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 1 x 5 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 30 Liter / 390 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 450 Watt. Geräuschpegel: ca. 58 DbA. Gewicht: 22 kg. Format: 406 x 589 x 320 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Rauminhalt für Schnittgut:
30
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
22
Garantie gewährt:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
Netzspannung:
230
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Kabel inbegriffen:
Ja
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 6 Minuten. Extrem geräuscharm. Mit Kindersicherung. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Schnittgeschwindigkeit:
30
Breite:
406
Tiefe:
320
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Schnittart:
Super-Mikro-Partikelschnitt
Farbe:
weiß
Höhe:
589
Leistungsaufnahme des Motors:
450
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 856,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,27*
€ 1.087,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,45*
€ 1.070,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 893,65*
€ 1.063,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,72*
€ 1.048,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 876,91*
€ 1.043,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,98*
€ 1.035,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,58*
€ 1.019,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,71*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.