| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-80340000 Herst.-Nr.: 80340000 EAN/GTIN: 4002432128464 |
| |
|
| | |
| Leitz IQ Aktenvernichter Home P4. Elektrischer Aktenvernichter für den persönlichen Gebrauch mit 1-2 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Mit manueller Reverse-Funktion. Mit Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 3 Minuten. Extrem geräuscharm. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 28 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 15 Liter / 125 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 160 Watt. Geräuschpegel: ca. 70 DbA. Gewicht: 3,5 kg. Format: 325 x 343 x 229 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Rauminhalt für Schnittgut: | 15 | Breite: | 325 | Partikellänge (Partikelschnitt): | 28 | Beschreibung der Besonderheiten: | it manueller Reverse-Funktion. Mit Auto Start/Stop. Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz. Dauerbetrieb 3 Minuten. Extrem geräuscharm. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster. | Masse (Gewicht): | 3.5 | Kabel inbegriffen: | Ja | Garantie gewährt: | Ja | Höhe: | 343 | max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 7 | Netzfrequenz: | 50 | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 220 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 6 | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 4 | Art der Betätigung des Schneidwerks: | automatisch | Netzspannung: | 230 | Schnittgeschwindigkeit: | 30 | Farbe: | weiß | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 4 | Leistungsaufnahme des Motors: | 160 | Garantiedauer: | 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie | Tiefe: | 229 | verwendbares Schnittgut: | Papier, Heft- und Büroklammern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinbüro Aktenvernichter, Kleinbüro Shredder, Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, leitz aktenvernichter partikelschnitt, aktenvernichter auffangbehälter, kleinbüro aktenvernichter partikelschnitt |
| | |
| |