| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-82118 Herst.-Nr.: 82118 EAN/GTIN: 5411313821186 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Esselte Papierschere 2000. Qualitätsschere aus Stahl, mit Schraube zum Nachjustieren der Schneiden, stumpfe Spitze und blauen Kunststoffgriffen. Länge: 185 mm, 7 Zoll. 3 Jahre Garantie. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Stahl, blaue Kunststoffgriffe | Kennzeichnung: | ohne Anforderung | Form: | Spitze leicht abgerundet | Länge: | 185 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Nähschere, Schneiderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 185mm, schneiderschere, arbeitsschere rund |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |