| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-90230000 Herst.-Nr.: 90230000 EAN/GTIN: 4002432129720 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitz Precision Hebelschneider Office Pro A4+. Mit gehärteter Edelstahl-Klinge. Mit einzigartiger EdgeGlow-Lichtstrahltechnologie, die die Schneidekante für bessere Sichtbarkeit und maximale Präzision beleuchtet. Mit ergonomischem Griff für bequemes und einfaches Arbeiten. Mit durchsichtiger, manueller Papierklemme. Mit transparenter Sicherheitsscheibe für präzises Schneiden. Mit Glasarbeitsfläche. Mit Klingen-Sicherheitsverriegelung für Sicherheit bei Transport und Nichtgebrauch. Einfaches, metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen für eine schnelle und einfache Ausrichtung des Papiers. Für Formatgrößen A4, A5, A6, A7. Für manuelles Pressen. Mit rutschfesten Gummifüßen für Stabilität. Schnittkapazität: 25 Blatt (80 g/qm). Schneidleistung: 2,5 mm. Schnittlänge: 305 mm. Material: Kunststoffsockel mit Premium Glas-Arbeitsfläche. Gewicht: 3,65 kg. Format: 360 x 300 x 585 mm. 5 Jahre Garantie (ausgenommen sind normale Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien). Farbe: anthrazit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Tisches: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Ja | Länge des Schnittes: | 305 | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit einzigartiger EdgeGlow-Lichtstrahltechnologie. Mit gehärteter Edelstahl-Klinge. Mit ergonomischem Griff. Mit Papierklemme. Mit rutschfesten Gummifüßen. Metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen. | max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: | 2,5 | Tiefe des Tisches: | 585 | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 25 | Farbe: | anthrazit | Art der Betätigung der Pressung: | manuell | Masse (Gewicht): | 3.65 | Ausführung der Sicherheitsausstattung: | Mit transparenter Sicherheitsscheibe. Mit Klingensicherheitsverriegelung für Sicherheit bei Transport und Nichtgebrauch. | Garantiedauer: | 5 Jahre | max. Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Raster mit Formatgrößen vorhanden: | Ja | Breite des Tisches: | 360 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |