Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit
Precision Hebelschneider Office Pro A3, 25 Blatt, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1011-90240000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90240000
EAN/GTIN:
     4002432129737
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Leitz Precision Hebelschneider Office Pro A3. Mit gehärteter Edelstahl-Klinge. Mit einzigartiger EdgeGlow-Lichtstrahltechnologie, die die Schneidekante für bessere Sichtbarkeit und maximale Präzision beleuchtet. Mit ergonomischem Griff für bequemes und einfaches Arbeiten. Mit durchsichtiger, manueller Papierklemme. Mit transparenter Sicherheitsscheibe für präzises Schneiden. Mit Glasarbeitsfläche. Mit Klingen-Sicherheitsverriegelung für Sicherheit bei Transport und Nichtgebrauch. Einfaches, metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen für eine schnelle und einfache Ausrichtung des Papiers. Für Formatgrößen A3, A4, A5, A6, A7. Für manuelles Pressen. Mit rutschfesten Gummifüßen für Stabilität. Schnittkapazität: 25 Blatt (80 g/qm). Schneidleistung: 2,5 mm. Schnittlänge: 420 mm. Material: Kunststoffsockel mit Premium Glas-Arbeitsfläche. Gewicht: 4,1 kg. Format: 390 x 300 x 610 mm. 5 Jahre Garantie (ausgenommen sind normale Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien). Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit einzigartiger EdgeGlow-Lichtstrahltechnologie. Mit gehärteter Edelstahl-Klinge. Mit ergonomischem Griff. Mit Papierklemme. Mit rutschfesten Gummifüßen. Metrisches Ableselineal mit Winkelführungen und Rasterlinien in mm/cm/inch-Einteilungen.
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2,5
Länge des Schnittes:
420
Masse (Gewicht):
4.1
Tiefe des Tisches:
610
max. Papierformat:
DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
Art der Betätigung der Pressung:
manuell
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Mit transparenter Sicherheitsscheibe. Mit Klingensicherheitsverriegelung für Sicherheit bei Transport und Nichtgebrauch.
Garantie gewährt:
Ja
Breite des Tisches:
390
Garantiedauer:
5 Jahre
Material des Tisches:
Kunststoff
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
25
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,43*
€ 184,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
90230000
ab € 95,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.