Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Frei-Besetzt Deutsch, Aluminium, selbstklebend, Schieber, rot/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild Frei-Besetzt Deutsch, Aluminium, selbstklebend, Schieber, rot/grün
Schild Frei-Besetzt Deutsch, Aluminium, selbstklebend, Schieber, rot/grün
Schild Frei-Besetzt Deutsch, Aluminium, selbstklebend, Schieber, rot/grün
Schild Frei-Besetzt Deutsch, Aluminium, selbstklebend, Schieber, rot/grün
Schild Frei-Besetzt Deutsch, Aluminium, selbstklebend, Schieber, rot/grün
Schild Frei-Besetzt Deutsch, Aluminium, selbstklebend, Schieber, rot/grün
Schild Frei-Besetzt Deutsch, Aluminium, selbstklebend, Schieber, rot/grün
Artikel-Nr.:
     C1011-BS0117
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0117
EAN/GTIN:
     4016946193016
Suchbegriffe:
Signale Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
FRANKEN Manuell Besetztanzeige Deutsch. Mit Text: Frei - Besetzt. Mit graviertem Schieber. Selbstlebend. Für Türen und Wände. Mit silbernem Rahmen. Material: Aluminium. Format: 102 x 27,4 mm. Farbe: rot/grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/grün
Befestigungstechnik:
selbstklebend
Höhe:
27
Werkstoff:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Deutsch. Mit Text: Frei - Besetzt. Mit graviertem Schieber, Selbstlebend. Für Türen und Wände. Mit silbernem Rahmen.
Breite:
102
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.