Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS0701
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0701
EAN/GTIN:
     4016946188517
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Wechselrahmen. Für DIN A4. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminiumprofil 25 mm. Format: 240 x 327 x 12 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
silber
Tiefe:
1,2
Höhe:
32,7
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A4. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium 25mm
Breite:
24
magnethaftend:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/26
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.