Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Bilderrahmen
>
Bilderrahmen Aluminium
>
Artikel
Informationsständer, freistehend, Aluminum, mit Plakatrahmen A4, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-BS0901
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
BS0901
EAN/GTIN:
4016946188463
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Informationsständer, freistehend. Mit Plakatrahmen aus Aluminium mit Klemmprofiltechnik. Abdeckung: transparente Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Für einfaches und schnelles Wechseln von Aushängen und Informationen. Eisenfuss mit Kunststoffabdeckung. Material: Eloxiertes Aluminium, Eisen. Format: für DIN A4. Gesamthöhe: 800 mm. Fuss: 280 x 280 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
1
Typbezeichnung der Stativform:
Stativfuss mit Platte
Farbe des Gestells:
silber
Höhe:
800
drehbar:
Nein
Werkstoff:
Eisen/Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Freistehend. Mit Plakatrahmen aus Aluminium mit Klemmprofiltechnik. Abdeckung: transparente Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Für einfaches und schnelles Wechseln von Aushängen und Informationen.
Farbe:
silber
Ausführung des Fußes:
eckig mit Kunststoffabdeckung
Breite:
280
Tiefe:
280
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Info Pylon
,
Info-Ständer
,
Infodisplay
,
Infostand
,
Infostativ
,
Infoständer
,
Klapprahmen
,
Klickrahmen
,
Plakattafel
,
Plakatwechselrahmen
,
Prospekt-Aufsteller
,
Prospekt-Halter
,
Prospektaufsteller
,
Prospekthalter
,
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Displayschaukasten
,
Flach-Vitrine
,
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
prospektständer a4 silber
,
klapprahmen a4
,
klapprahmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 50,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzfolie für Wechselrahmen, A4, PP, matt, transparent
Franken
B1020/26
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen