Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A1, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS1704
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1704
EAN/GTIN:
     4016946192453
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Wechselrahmen Outdoor. Für DIN A1. Wasserdichter Wechselrahmen für den Außenbereich. Ein integriertes Abdichtungsband macht den Rahmen wasserdicht. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminiumprofil 25 mm. Format: 643 x 890 x 16 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
magnethaftend:
Nein
Höhe:
89
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A1. Wasserdicht durch Abdichtungsband. Mit Klemmprofiltechnik. Mit Antireflex-Schutzfolie. Inkl. Montagematerial.
Farbe des Rahmens:
silber
Breite:
64,3
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Tiefe:
1,6
Schloss vorhanden:
Ja
Farbe:
silber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/23-2
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.