Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen Outdoor Abschließbar, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrahmen Outdoor Abschließbar, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor Abschließbar, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor Abschließbar, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor Abschließbar, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor Abschließbar, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor Abschließbar, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor Abschließbar, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor Abschließbar, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor Abschließbar, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor Abschließbar, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor Abschließbar, DIN A2, Schutzfolie UV-Filter, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS1903
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1903
EAN/GTIN:
     4016946224482
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Wechselrahmen Outdoor Abschließbar. Für DIN A2. Wasserdichter Wechselrahmen für den Außenbereich. Mit Imbusschraube zum Verschließen. Ein integriertes Abdichtungsband macht den Rahmen wasserdicht. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminiumprofil 35 mm. Format: 482 x 656 x 17 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
magnethaftend:
Nein
Schloss vorhanden:
Ja
Höhe:
65,6
Breite:
48,2
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A2. Abschließbar. Wasserdicht durch Abdichtungsband. Mit Klemmprofiltechnik. Mit Antireflex-Schutzfolie. Inkl. Montagematerial.
Farbe des Rahmens:
silber
Tiefe:
1,7
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1905
ab € 84,25*
Sonstiges
Franken
BS1904
ab € 51,38*
Sonstiges
Franken
BS1902
ab € 22,93*
Sonstiges
Franken
BS1901
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.