Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Kundenstopper Standard, DIN A2, klappbar, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BSA2
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BSA2
EAN/GTIN:
     4016946188586
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
FRANKEN Kundenstopper Standard. Für DIN A2. Klappbar. Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Freien bei normalen Wetterbedingungen. Beidseitig nutzbar. Mit 4-Bein-Gestell. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit grauen Kunststoffecken. Format: 890 x 1440 x 980 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Breite:
89
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A2. Klappbar. Spritzwassergeschützt. Beidseitig nutzbar. Mit 4-Bein-Gestell. Mit Klemmprofiltechnik. Mit Antireflex-Schutzfolie.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Tiefe:
98
Höhe:
144
magnethaftend:
Nein
Farbe:
silber
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
BSAP
ab € 8,84*
Zubehör
Franken
B1020/24-2
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.