Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Etikettenhalter
>
Artikel
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x20 mm,braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-C103
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
C103
EAN/GTIN:
4016946000420
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
FRANKEN Magnetschild C-Profil. Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Ideal für die Etikettierung von Regalen und Geschäften. Inklusive weißem Beschriftungsstreifen und transparentem Schutzstreifen (je 1 m). In Dose. Format: 1000 x 20 mm. Stärke: 0,8 mm. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetische Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Ideal für die Etikettierung von Regalen und Geschäften. Inklusive weißem Beschriftungsstreifen und transparentem Schutzstreifen (je 1 m). In Dose.
Höhe:
20
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für die Etikettierung von Regalen und Geschäften
Breite:
1000
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenträger
,
Tickethalter
,
Magnet C-Profil
,
Magnetfolie
,
Magnet Schild
,
Magnet Schilder
,
Magnetschilder
,
magnetschild braun
,
magnet schild
,
leitz beschriftungsfenster
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,04* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x10 mm,braun
Franken
C101
ab € 5,76*
Sonstiges
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x15 mm,braun
Franken
C102
ab € 6,37*
Sonstiges
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x25 mm,braun
Franken
C104
ab € 8,68*
Sonstiges
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x30 mm,braun
Franken
C105
ab € 9,58*
Sonstiges
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x40 mm,braun
Franken
C107
ab € 17,64*
Sonstiges
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x50 mm,braun
Franken
C108
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen