Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät ClickMan, 145 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindegerät ClickMan, 145 Blatt, grau
Bindegerät ClickMan, 145 Blatt, grau
Bindegerät ClickMan, 145 Blatt, grau
Bindegerät ClickMan, 145 Blatt, grau
Bindegerät ClickMan, 145 Blatt, grau
Bindegerät ClickMan, 145 Blatt, grau
Bindegerät ClickMan, 145 Blatt, grau
Bindegerät ClickMan, 145 Blatt, grau
Bindegerät ClickMan, 145 Blatt, grau
Bindegerät ClickMan, 145 Blatt, grau
Bindegerät ClickMan, 145 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-CA610000
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CA610000
EAN/GTIN:
     5019577225964
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
GBC Bindegerät ClickMan. Manuelles Stanz- und Bindegerät. 34 Stanzmesser, runde Löcher. Feste Stanztiefe. Leicht und kompakt. Einfach Papier einlegen und den Stanzschieber von einer Seite zur anderen bewegen. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 6 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 16 mm (145 Blatt). Bindegutbreite: 305 mm. Für A4. Gewicht: 1,4 kg. Format: 464 x 83 x 94 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.6
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
145
Anzahl der Stanzlöcher:
34
Farbe:
grau
max. Durchmesser des Binderückens:
16
Garantie gewährt:
Ja
Art der Stanzung:
mechanisch
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Masse (Gewicht):
1.4
max. Breite des zugeführten Materials:
305
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Feste Stanztiefe. Leicht und kompakt. Einfach Papier einlegen und den Stanzschieber von einer Seite zur anderen bewegen. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
Bindematerial:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4401846
ab € 233,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.