Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Plastikbindegerät
>
Artikel
Spiralbindegerät CombBind C210, 450 Blatt, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4401846
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4401846
EAN/GTIN:
5028252371841
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C210. Manuelles Stanz- und Spiralbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit breitem Stanzhebel für sauberes und präzises Lochen. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner verhindert, dass Binderücken zu weit geöffnet werden. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Mit Randabstandskontrolle. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 8,7 kg. Format: 400 x 145 x 398 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
145
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstiges
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
450
Tiefe:
398
Garantiedauer:
2 Jahre
Art der Stanzung:
mechanisch
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
max. Durchmesser des Binderückens:
51
Masse (Gewicht):
8.7
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
400
Bindematerial:
Kunststoff
Anzahl der Stanzlöcher:
21
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Beschreibung der Besonderheiten:
Quickstep-Benutzerführung. Binderückenöffner. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
Verwendung für Papierformate:
A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stripbindemaschine
,
Stripbindesystem
,
Plastik-Bindegerät
,
Plastik-Bindemaschine
,
Plastik-Bindesystem
,
Plastikbindegerät
,
Plastikbindemaschine
,
Plastikbinder
,
Plastikbindesystem
,
Spiralbindegerät
,
Spiralbindemaschine
,
Spiralbinder
,
Spiralbindesystem
,
kammbindegerät gbc
,
kammbindegerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 234,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,49*
€ 323,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,17*
€ 290,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bindegerät ClickMan, 145 Blatt, grau
GBC
CA610000
ab € 79,49*
Zubehör
Multibindegerät MultiBind 230, 125/450 Blatt, schwarz
GBC
4400423
ab € 460,20*
Zubehör
Multibindegerät MultiBind 420, 125/450 Blatt, schwarz
GBC
4400435
ab € 680,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen