Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent
Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent
Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent
Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent
Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent
Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent
Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent
Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent
Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent
Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent
Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent
Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent
Stellwandtafel ECO Acryl/Acryl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm,transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-EL-UTP90
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-UTP90
EAN/GTIN:
     4016946718820
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
FRANKEN Stellwandtafel ECO. Doppelseitig. Acrylglas/Acrylglas. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauereinsatz in Lager- und Produktionsbereichen möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Austellungen, Empfangsbereichen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Auch als Raumteiler sowie als Präsentationswand oder Hygieneschutz geeignet. Verkettung möglich, Säulen bitte separat bestellen. Lieferumfang: 1 Set Befestigungsadapter. Oberfläche/Material: Acrylglas. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Acryl/Aluminium
Masse (Gewicht):
7,2
Gesamthöhe:
120
Material der Vorderseite:
Acrylglas
Beschreibung der Besonderheiten:
Acrylglas/Acrylglas. Beliebig erweiterbar. Robuste Verarbeitung. Verkettung möglich. Säulen bitte separat bestellen. Inkl. 1 Set Befestigungsadapter.
Farbe der Vorderseite:
transparent
Material der Rückseite:
Acrylglas
Breite der Tafel:
90
Höhe der Tafel:
120
Farbe der Rückseite:
transparent
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Säulen bitte separat bestellen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Franken
EL-UTR
ab € 4,52*
Zubehör
Franken
EL-UES16
ab € 52,32*
Zubehör
Franken
EL-UES19
ab € 60,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.