Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Pinnadeln
>
Artikel
Pinnnadel mit Rundkopf, 18 x 4 mm, 100 Stück, sortiert
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4300/100 99
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
4300/100 99
EAN/GTIN:
4016946070218
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
FRANKEN Pinnnadel mit Rundkopf. Markiernadel, Organisationsnadel. In Kunststoffdose. Format: Länge 18 mm, Ø Kopf 4 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Material des Kopfes:
Kunststoff
Länge:
18
Durchmesser des Kopfes:
4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
pinnadeln sortiert
,
pin nadeln
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,20*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,11*
€ 13,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,86*
€ 12,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,96*
€ 11,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,66*
€ 11,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,50*
€ 11,31
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,20*
€ 8,57
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Franken
EL-UTF12 03
ab € 122,28*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, grau
Franken
EL-UTF12 12
ab € 114,49*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, blau
Franken
EL-UTF15 03
ab € 127,24*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, grau
Franken
EL-UTF15 12
ab € 127,62*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, blau
Franken
EL-UTF30 03
ab € 55,24*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, grau
Franken
EL-UTF30 12
ab € 56,27*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 600 mm, blau
Franken
EL-UTF60 03
ab € 90,12*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 600 mm, grau
Franken
EL-UTF60 12
ab € 89,88*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Franken
EL-UTF90 03
ab € 98,70*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, grau
Franken
EL-UTF90 12
ab € 98,04*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, kork
Franken
EL-UTK120
ab € 115,25*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 1500 mm, kork
Franken
EL-UTK150
ab € 124,69*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Franken
EL-UTK30
ab € 55,38*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 600 mm, kork
Franken
EL-UTK60
ab € 92,18*
Ähnlich
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, korkg
Franken
EL-UTK90
ab € 101,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen