Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-39976943340
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
HM10 09
EAN/GTIN:
4016946051712
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet franken weiß
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 1 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 100 g. Durchmesser: 13 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13
Farbe:
weiß
Tragfähigkeit:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 1 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
rundmagnet
,
rundmagnet weiß
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 1,14*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,18*
Lager 467
10 Tage
111
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 1,20*
Lager 690
2 Tage
69
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,90*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 2,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 11,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, blau
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, gelb
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grau
Franken
HM10 12
ab € 0,60*
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grün
Franken
HM10 02
ab € 0,60*
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, rot
Franken
HM10 01
ab € 0,61*
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, schwarz
Franken
HM10 10
ab € 0,60*
Sonstiges
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, sortiert
Franken
HM10 99
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen