Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 25 mm, 13000 g, 5 Stück, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 25 mm, 13000 g, 5 Stück, chrom
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 25 mm, 13000 g, 5 Stück, chrom
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 25 mm, 13000 g, 5 Stück, chrom
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 25 mm, 13000 g, 5 Stück, chrom
Magnet rund mit Chromkappe extra stark, 25 mm, 13000 g, 5 Stück, chrom
Artikel-Nr.:
     C1011-HM25CR/5
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM25CR/5
EAN/GTIN:
     4016946224185
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
'FRANKEN Magnet mit Chromkappe. Rund. Gebürstete Oberfläche. Extra Stark. Hält bis zu 25 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Haftkraft: 13000 g. Durchmesser: 25 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: chrom.
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Durchmesser:
25
Tragfähigkeit:
13000
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Gebürstete Oberfläche. Extra stark. Hält bis zu 25 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4).
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,98*
Zubehör
Nobo
34533421
ab € 8,23*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.