Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, rot
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, rot
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, rot
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, rot
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     467-FRANHM3001
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM30 01
EAN/GTIN:
     4016946052115
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 800 g. Durchmesser: 32 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Durchmesser:
32
Farbe:
rot
Tragfähigkeit:
800
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1000
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,132*
€ 0,247*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1363*
€ 0,259*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,147*
€ 0,388*
2 Tage
419
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,37*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC4104
ab € 107,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.