Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, grün
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, grün
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, grün
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, grün
Magnet rund, 32 mm, 800 g, 10 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     1682-152042960
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM30 02
EAN/GTIN:
     4016946052122
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 800 g. Durchmesser: 32 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Durchmesser:
32
Tragfähigkeit:
800
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
174
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,30*
8 Tage
45
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,31*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 2,42*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,41*
€ 2,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 3,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC4104
ab € 108,55*
Ähnlich
Soennecken
4802
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.