| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-HMK1407 Herst.-Nr.: HMK1407 EAN/GTIN: 4016946201629 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Magnetkugel. Hält bis zu 5 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 400 g. Durchmesser: 14 mm. Inhalt: 4 Stück. Blisterverpackung. Farbe: pink. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 400 | Sonderform: | Kugel | Farbe: | pink | Durchmesser: | 14 | Beschreibung der Besonderheiten: | Hält bis zu 5 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Blisterverpackung. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |