Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-HMS36 02
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
HMS36 02
EAN/GTIN:
4016946183840
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haftmagnete 30mm durchmesser grün v...
haft magnet
FRANKEN Magnet. Rund. Kraftmagnet. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 2500 g. Durchmesser: 38 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38
Beschreibung der Besonderheiten:
Kraftmagnet. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Farbe:
grün
Tragfähigkeit:
2500
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
haft-magnet rund
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,345*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, blau
Franken
HMS36 03
ab € 3,43*
Sonstiges
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, gelb
Franken
HMS36 04
ab € 3,53*
Sonstiges
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, grau
Franken
HMS36 12
ab € 3,42*
Sonstiges
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, rot
Franken
HMS36 01
ab € 0,345*
Sonstiges
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, schwarz
Franken
HMS36 10
ab € 0,346*
Sonstiges
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, sortiert
Franken
HMS36 99
ab € 3,42*
Sonstiges
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, weiß
Franken
HMS36 09
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen