Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C150Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-IB271106
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB271106
EAN/GTIN:
     0013465271106
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Kammbindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C150Pro. Manuelles Stanz- und Spiralbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit variablem Papierseitenanschlag für exaktes manuelles Stanzen auch bei mehrmaligem Einlegen. Robustes Metallgehäuse mit großer Abfallschublade für Stanzschnipsel. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 7,7 kg. Format: 390 x 210 x 300 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau/schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
grau/schwarz
Masse (Gewicht):
7.7
Art der Stanzung:
mechanisch
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
450
Breite:
390
Tiefe:
300
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstiges
Bindematerial:
Kunststoff
max. Durchmesser des Binderückens:
51
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit variablem Papierseitenanschlag für exaktes manuelles Stanzen auch bei mehrmaligem Einlegen. Robustes Metallgehäuse mit großer Abfallschublade für Stanzschnipsel. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich.
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Breite des zugeführten Materials:
305
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Höhe:
210
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,39*
€ 376,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,48*
€ 339,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,50*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,91*
Zubehör
GBC
4401929
ab € 239,69*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,72*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,84*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,15*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,30*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,71*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,67*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,64*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,63*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,39*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.