Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 101X, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenrechner 101X, weiß/blau
Taschenrechner 101X, weiß/blau
Taschenrechner 101X, weiß/blau
Taschenrechner 101X, weiß/blau
Taschenrechner 101X, weiß/blau
Taschenrechner 101X, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB410130
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB410130
EAN/GTIN:
     0013465410130
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Ibico Taschenrechner 101X.10-stelliges LCD-Display. Mit neigbarem Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Prozentrechnung, 3-Tasten-Speicher, Tausenderunterteilung, Vorzeichenwechsel, Währungsumrechnung. Solarbetrieb-/Batteriebetrieb (LR54). Lieferung inklusive Schutzhülle und Batterie. Gewicht: 107 g. Format: 65 x 15 x 101 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Nein
Berechnung mit technischen Symbolen möglich:
Nein
Höhe:
8
Berechnung von Differentialen möglich:
Nein
Währungs-Umrechnung vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden:
Nein
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
10
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Nein
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
F
Berechnung von komplexen Zahlen möglich:
Nein
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Nein
Berechnung in Integralen möglich:
Nein
Masse:
45
Beschreibung der Besonderheiten:
LCD-Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Kosten/Preis/Margen-Berechnung.
Fließ- und Festkommaberechnung vorhanden:
Nein
Tiefe:
112
Anzahl der Funktionen:
5
Summenbildung möglich:
Nein
Deltaprozent-Rechnung möglich:
Nein
Art der Hilfenergie:
Blisterverpackung. Solar/Batteriebetrieb (LR54)
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Prozent-Rechnung möglich:
Ja
Breite:
68
Matrixberechnung möglich:
Nein
Farbe:
weiß/blau
Rundungsautomatik vorhanden:
Nein
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Nein
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
statistische Berechnungen möglich:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.