| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-IB410147 Herst.-Nr.: IB410147 EAN/GTIN: 0013465410147 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ibico Tischrechner 208X. 8-stelliges, neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Prozentrechnung, Rundungsautomatik, 3-Tasten-Speicher, Tausenderunterteilung, Währungsumrechnung, Wechselkursberechnung. Solar-/Batteriebetrieb (LR44). Lieferung inklusive Batterie. Gewicht: 100 g. Format: 106 x 26 x 133 mm. 2 Jahre Garantie; CE-Zeichen. Blisterverpackung. Farbe: weiß/blau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: | 8 | Breite: | 140 | Tausenderunterteilung vorhanden: | Ja | Ausführung der Dezimalstellenwahl: | F | Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden: | Nein | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 8 | Tiefe: | 190 | Referenz-Nummer-, Datumsdruck vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Blisterverpackung. Neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Inklusive Batterie. | Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß/blau | Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Nein | Druckausgabe vorhanden: | Nein | Grand-Total Speicher vorhanden: | Nein | Steuerberechnung möglich: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Garantiedauer: | 2 Jahre | Höhe: | 32 | Prozent-Rechnung möglich: | Ja | Rundungsautomatik vorhanden: | Ja | Postenzähler: | Nein | Deltaprozent-Rechnung möglich: | Nein | Doppelnulltaste vorhanden: | Nein | Mark-up/Mark-down-Taste vorhanden: | Nein | Art der Hilfenergie: | Solar/Batteriebetrie (LR44) | Zeitberechnung möglich: | Nein | Währungs-Umrechnung vorhanden: | Ja | Summe/Zwischensumme möglich: | Nein | Speicher: | 3-Tasten Speicher | Netzanschluss vorhanden: | Nein | Garantie gewährt: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, taschenrechner 8-st solar, calculator 8 digits, taschen rechner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |