Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 212X, Blisterverpackung, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischrechner 212X, Blisterverpackung, weiß/blau
Tischrechner 212X, Blisterverpackung, weiß/blau
Tischrechner 212X, Blisterverpackung, weiß/blau
Tischrechner 212X, Blisterverpackung, weiß/blau
Tischrechner 212X, Blisterverpackung, weiß/blau
Tischrechner 212X, Blisterverpackung, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB410161
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB410161
EAN/GTIN:
     0013465410161
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Ibico Tischrechner 212X. 12-stelliges, neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: AC-Taste, CSM/Memorywahl, Dezimalstellenwahltaste A/0/2/4/F, Doppelnulltaste, Mehrwertsteuerberechnung, Prozentrechnung, Rundungswahltaste, Quadratwurzelberechnung, Schnellkorrekturtaste, 3-Tasten-Speicher, Steuerberechnung, Tausenderunterteilung, Währungsumrechnung, Wechselkursberechnung. Solar-/Batteriebetrieb (LR44). Lieferung inklusive Netztadapter und Batterie. Gewicht: 200 g. Format: 140 x 32 x 190 mm. 2 Jahre Garantie; CE-Zeichen. Blisterverpackung. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Ja
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
12
Garantiedauer:
2 Jahre
Postenzähler:
Nein
Farbe:
weiß/blau
Druckausgabe vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Referenz-Nummer-, Datumsdruck vorhanden:
Nein
Mark-up/Mark-down-Taste vorhanden:
Nein
Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden:
Ja
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
12
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
F
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung. Neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Lieferung inklusive Batterie.
Grand-Total Speicher vorhanden:
Nein
Speicher:
3-Tasten Speicher
Zeitberechnung möglich:
Nein
Deltaprozent-Rechnung möglich:
Nein
Prozent-Rechnung möglich:
Ja
Summe/Zwischensumme möglich:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Art der Hilfenergie:
Solar/Batteriebetrie (LR44)
Währungs-Umrechnung vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.