Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
4-Port Hub CH1200 USB-C, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K33616WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33616WW
EAN/GTIN:
     0085896336167
Suchbegriffe:
USB Hub
kensington usb hubs
usb hub
usb hubs 4fach
Kensington 4-Port Hub CH1200 USB-C®. Mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ist der CH1200 USB-C®4-Port Hub mit 10 Gbit/s ein praktisches und kompaktes Zubehör für den Anschluss von bis zu vier USB-A-Geräten wie USB-Sticks, Headsets, Mäusen und Tastaturen über einen einzigen USB-C®-Anschluss an Ihrem Computer oder Ihrer Dockingstation. Dies ist eine einfache Plug-and-Play-Lösung, für die keine Treiber oder Downloads erforderlich sind. Dank USB 3.2-Technologie unterstützt der Hub Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s, also 20 Mal schneller als USB 2.0. Der CH1200 USB-C® 4-Port Hub ist ein hochwertiges Zubehör, das durch eine zweijährige beschränkte Garantie abgesichert ist. Mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ist der CH1200 USB-C®4-Port Hub ein praktisches und kompaktes Zubehör für den Anschluss von bis zu vier USB-A-Geräten wie USB-Sticks, Headsets, Mäusen und Tastaturen über einen einzigen USB-C®-Anschluss an Ihrem Computer oder Ihrer Dockingstation. Mit dem 4-Port-Hub können Sie bis zu 4 x USB-A-Zubehör über einen einzigen USB-C®- Port. anschließen. 10 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit (20x schneller als USB 2.0) über 4 x USB-A Gen2 10 Gbit/s 5V/0.9A Ports. Einfacher Plug-and-Play-Erweiterungshub - keine Treiber, Downloads oder zusätzliche Stromversorgung erforderlich. Für USB-C®-basierte Geräte (Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4® und USB-C® Alt Mode) unter Windows 10 oder höher, macOS 11 oder höher und Chrome OS 91 oder höher. Inklusive 2 Jahren Garantie. Format: 124 x 17 x 83 mm. Gewicht: 0,12 kg. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
4-Port Hub CH1200 USB-C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.