Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, weiß
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, weiß
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, weiß
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, weiß
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-MP841 09
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MP841 09
EAN/GTIN:
     4016946054355
Suchbegriffe:
Inkjetmagnetpapier
Magnetbogen
Magnetpapier
Magnetplatte
FRANKEN Magnetplatte. Beschriftbar. Für den Selbstzuschnitt individueller Symbole. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 295 x 200 mm. Stärke: 0,6 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
20
Stärke:
0,6
beschriftbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den Selbstzuschnitt individueller Symbole. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Weitere Suchbegriffe: magnetbogen weiß, magnetbogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
MP841 03
ab € 9,19*
Sonstiges
Franken
MP841 04
ab € 9,19*
Sonstiges
Franken
MP841 12
ab € 9,20*
Sonstiges
Franken
MP841 02
ab € 9,24*
Sonstiges
Franken
MP841 18
ab € 9,24*
Sonstiges
Franken
MP841 19
ab € 9,19*
Sonstiges
Franken
MP841 05
ab € 9,18*
Sonstiges
Franken
MP841 01
ab € 9,19*
Sonstiges
Franken
MP841 10
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.