Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Magnetpapier
>
Artikel
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, hellblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-MP841 18
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
MP841 18
EAN/GTIN:
4016946060400
Suchbegriffe:
Inkjetmagnetpapier
Magnetbogen
Magnetpapier
Magnetplatte
FRANKEN Magnetplatte. Beschriftbar. Für den Selbstzuschnitt individueller Symbole. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 295 x 200 mm. Stärke: 0,6 mm. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,6
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den Selbstzuschnitt individueller Symbole. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Höhe:
20
Farbe:
hellblau
Breite:
295
beschriftbar:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
magnetbogen blau a4
,
magnetbogen a4
,
magnetbogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, blau
Franken
MP841 03
ab € 9,23*
Sonstiges
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, gelb
Franken
MP841 04
ab € 9,18*
Sonstiges
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grau
Franken
MP841 12
ab € 9,21*
Sonstiges
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grün
Franken
MP841 02
ab € 9,24*
Sonstiges
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, hellgrün
Franken
MP841 19
ab € 9,25*
Sonstiges
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, orange
Franken
MP841 05
ab € 9,24*
Sonstiges
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, rot
Franken
MP841 01
ab € 9,20*
Sonstiges
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, schwarz
Franken
MP841 10
ab € 9,25*
Sonstiges
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, weiß
Franken
MP841 09
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen