Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisständer höhenverstellbar, DIN A4, Metall, Schutzfolie, 680 mm hoch, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisständer höhenverstellbar, DIN A4, Metall, Schutzfolie, 680 mm hoch, blau
Preisständer höhenverstellbar, DIN A4, Metall, Schutzfolie, 680 mm hoch, blau
Preisständer höhenverstellbar, DIN A4, Metall, Schutzfolie, 680 mm hoch, blau
Preisständer höhenverstellbar, DIN A4, Metall, Schutzfolie, 680 mm hoch, blau
Preisständer höhenverstellbar, DIN A4, Metall, Schutzfolie, 680 mm hoch, blau
Preisständer höhenverstellbar, DIN A4, Metall, Schutzfolie, 680 mm hoch, blau
Preisständer höhenverstellbar, DIN A4, Metall, Schutzfolie, 680 mm hoch, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-PSM A4 03
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PSM A4 03
EAN/GTIN:
     4016946195546
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
FRANKEN Preisständer. Einschubrahmen aus 10mm starkem Kunststoff mit 2 Schutzfolien für DIN A4. Mit kunststoffbeschichtetem Metallfuß 163 x 200 mm. Höhenverstellbar von 680 bis 970 mm. Doppelseitig nutzbar. Zu Verwendung im Hoch- oder Querformat. Das Metallrohr ist seitlich am Fuß angbracht, drehbar und läßt sich so auch als Palettenständer nutzen. Die Fußplatte wird einfach untergeschoben und durch die Belastung wird ein sicherer Stand gewährleistet. Material: Metall, Kunststoff. Format: 210 x 680 x 200 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Stativform:
Eckiger Metallfuß 163 x 200 mm
Farbe des Gestells:
silber/blau
drehbar:
Nein
Werkstoff:
metall
Farbe:
blau
Ausführung des Fußes:
Eckiger Fuß
Höhe:
680
Tiefe:
200
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Einschubrahmen aus 10mm starkem Kunststoff mit 2 Schutzfolien. Höhenverstellbar von 800 bis 1090 mm. Doppelseitig nutzbar. Für Hoch- oder Querformat. Seitlich am Fuß angebrachtes Metallrohr, drehbar. Auch als Palettenständer nutzbar.
Breite:
210
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
PSM A4 12
ab € 9,92*
Sonstiges
Franken
PSM A4 01
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.