Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 250 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 250 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 250 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 250 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 250 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 250 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-RE810410
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE810410
EAN/GTIN:
     5019577096151
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 4. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 55 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 250 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
34 Ringe 3:1 Teilung
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
55
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
metall
Farbe:
schwarz
max. Durchmesser des Binderückens:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,98*
€ 30,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,55*
€ 30,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,34*
€ 28,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,79*
€ 24,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,30*
€ 20,59
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
RE810397
ab € 13,79*
Zubehör
GBC
RE810370
ab € 13,84*
Zubehör
GBC
RE810497
ab € 17,25*
Zubehör
GBC
RE810597
ab € 20,61*
Zubehör
GBC
RE810570
ab € 20,67*
Zubehör
GBC
RE810697
ab € 24,79*
Zubehör
GBC
RE810670
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.