Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, silber
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-RE810597
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE810597
EAN/GTIN:
     5019577192471
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 5. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 70 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 250 Stück. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Typ des Binderückens:
34 Ringe 3:1 Teilung
Werkstoff:
metall
max. Durchmesser des Binderückens:
8
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
70
Farbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,91*
€ 36,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,51*
€ 36,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,48*
€ 35,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,77*
€ 29,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 152,37*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 116,24*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 43,40*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 71,81*
Zubehör
GBC
RE810397
ab € 13,79*
Zubehör
GBC
RE810370
ab € 13,84*
Zubehör
GBC
RE810410
ab € 17,30*
Zubehör
GBC
RE810497
ab € 17,25*
Zubehör
GBC
RE810570
ab € 20,67*
Zubehör
GBC
RE810697
ab € 24,79*
Zubehör
GBC
RE810670
ab € 24,83*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.