| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-SK15KE Herst.-Nr.: SK15KE EAN/GTIN: 4016946706797 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Kork. Für den Außenbereich. Für 15 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 25 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas. Sichtmaß: 1095 x 910 mm. Format Außen: 1175 x 990 x 45 mm. Farbe: kork. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 99 | Tiefe: | 4,5 | magnethaftend: | Nein | Farbe des Rahmens: | silber | Beschreibung der Besonderheiten: | Für 15 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Für den Außenbereich. Wetter- und wasserfest durch Abdichtungsband. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. | Breite: | 117,5 | Ausführung der Tür: | Flügeltüren | Schloss vorhanden: | Ja | Typbezeichnung der Glasart: | ESG-Sicherheitsglas | Farbe: | kork | Material des Rahmens: | eloxiertes Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, displayschaukasten aussen, flach vitrine, schaukasten korktafel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |