Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten ECO Outdoor Filz, 15 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 15 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 15 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Schaukasten ECO Outdoor Filz, 15 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-SK15PTE12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK15PTE12
EAN/GTIN:
     4016946702003
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Filz. Für den Außenbereich. Für 15 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit Filzrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln, Klettband oder Klettpunkten. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 25 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas. Sichtmaß: 1095 x 910 mm. Format Außen: 1175 x 990 x 45 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
grau
Breite:
117,5
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Tiefe:
4,5
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
magnethaftend:
Nein
Höhe:
99
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 15 x DIN A4. Mit Filzrückwand. Für den Außenbereich. Wetter- und wasserfest durch Abdichtungsband. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Schloss vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,81*
€ 334,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,06*
€ 318,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
A1070/92
ab € 12,17*
Zubehör
Franken
A1070/92CH
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.