Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten ECO Outdoor Kork, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten ECO Outdoor Kork, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork
Schaukasten ECO Outdoor Kork, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork
Schaukasten ECO Outdoor Kork, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork
Schaukasten ECO Outdoor Kork, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork
Schaukasten ECO Outdoor Kork, 4 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-SK4KE
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK4KE
EAN/GTIN:
     4016946194808
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Kork. Für den Außenbereich. Für 4 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 25 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas. Sichtmaß: 462 x 636 mm. Format Außen: 530 x 704 x 45 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Farbe:
kork
Höhe:
70,4
Breite:
53
Tiefe:
4,5
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 4 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Für den Außenbereich. Wetter- und wasserfest durch Abdichtungsband. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Schloss vorhanden:
Ja
magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Franken
A1070/92
ab € 12,07*
Zubehör
Franken
A1070/92CH
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.