Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten ECO Outdoor Kork, 8 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten ECO Outdoor Kork, 8 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork
Schaukasten ECO Outdoor Kork, 8 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork
Schaukasten ECO Outdoor Kork, 8 x A4, Flügeltür, Sicherheitsglas, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-SK8KE
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK8KE
EAN/GTIN:
     4016946224635
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Kork. Für den Außenbereich. Für 8 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit Korkrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 25 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas. Sichtmaß: 912 x 636 mm. Format Außen: 980 x 704 x 45 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Schloss vorhanden:
Ja
Farbe:
kork
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 8 x DIN A4. Mit Korkrückwand. Für den Außenbereich. Wetter- und wasserfest durch Abdichtungsband. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Tiefe:
4,5
Farbe des Rahmens:
silber
Typbezeichnung der Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
magnethaftend:
Nein
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Höhe:
70,4
Breite:
98
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
4300/100 99
ab € 7,17*
Zubehör
Franken
A1070/92
ab € 12,07*
Zubehör
Franken
A1070/92CH
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.