Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten PRO Security Feuerfest, 6 x A4, Flügeltür, SAN-Frontscheibe, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten PRO Security Feuerfest, 6 x A4, Flügeltür, SAN-Frontscheibe, weiß
Schaukasten PRO Security Feuerfest, 6 x A4, Flügeltür, SAN-Frontscheibe, weiß
Schaukasten PRO Security Feuerfest, 6 x A4, Flügeltür, SAN-Frontscheibe, weiß
Schaukasten PRO Security Feuerfest, 6 x A4, Flügeltür, SAN-Frontscheibe, weiß
Schaukasten PRO Security Feuerfest, 6 x A4, Flügeltür, SAN-Frontscheibe, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SKB6S
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SKB6S
EAN/GTIN:
     4016946223782
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
FRANKEN Schaukasten PRO Security Feuerfest. Für 6 x DIN A4. Geprüft auf Brandschutzklasse B1 und DIN 4102 (schwer entflammbar). Ideal für öffentliche Gebäude wie Schulen oder Behörden. Mit Stahlrückwand. Mit abschließbarer Flügeltür mit SAN Frontscheibe. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 13 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 31 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: schlagfeste und UV-resistente SAN-Frontscheibe. Sichtmaß: 660 x 615 mm. Format Außen: 741 x 696 x 23 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
69,6
Schloss vorhanden:
Ja
Breite:
74,1
magnethaftend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 6 x DINA4. Mit Stahlrückwand. Feuerfest. Geprüft auf Brandschutzklasse B1 und DIN 4102. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 13 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Tiefe:
2,3
Typbezeichnung der Glasart:
schlagfeste und UV-resistente SAN-Frontscheibe
Ausführung der Tür:
Flügeltüren
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
SKB12S
ab € 332,60*
Sonstiges
Franken
SKB4S
ab € 166,63*
Sonstiges
Franken
SKB9S
ab € 274,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.