| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-SPA1015 Herst.-Nr.: SPA1015 EAN/GTIN: 4016946718684 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Schutzschild zur Deckenmontage. Spuck-, Nies- und Hustschutz zur Deckenmontage. Mit höhenverstellbarer Aufhängung. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Leicht zu reinigende Schutzscheibe. Einfache Montage. Lieferung inklusive Montagezubehör. Material: transparentes Acrylglas, 3 mm. Format. 1500 x 1000 mm. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Schutzschild zur Deckenmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild |
| | |
| |