Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandaufsteller, Acryl, 1200 x 900 mm, 5 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandaufsteller, Acryl, 1200 x 900 mm, 5 mm, transparent
Trennwandaufsteller, Acryl, 1200 x 900 mm, 5 mm, transparent
Trennwandaufsteller, Acryl, 1200 x 900 mm, 5 mm, transparent
Trennwandaufsteller, Acryl, 1200 x 900 mm, 5 mm, transparent
Trennwandaufsteller, Acryl, 1200 x 900 mm, 5 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-SSW9012
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SSW9012
EAN/GTIN:
     4016946719032
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
FRANKEN Thekenaufsteller. Freistehender Spuck-, Nies- und Hustschutz. Ohne Durchreiche. Fußtiefe 240 mm. Leicht zu reinigende Schutzscheibe. Einfache Montage. Lieferung inklusive Montagezubehör. Material: transparentes Acrylglas, 5 mm. Format: 1200 x 900 x 240 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Thekenaufsteller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.