Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Moderationskoffer U-Act!Line®, Birkenholz, 2212 Teile, natur
Artikel-Nr.:
     C1011-UHMMK
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UHMMK
EAN/GTIN:
     4016946717311
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
FRANKEN Moderationskoffer U-Act!Line®. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Holzkoffer aus zertifiziertem und heimischem Birkenholz. Mit Tragegriff, abschließbar. 2212 Teile. Bestehend aus: 5 Wolken 25 x 42 cm, 100 Kreise Ø 9,5 cm, 100 Kreise Ø 14 cm, 50 Kreise Ø 19,5 cm, 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 100 Ovale 11 x 190 cm, je 520 Markierungspunkt in rot und grün, 10 FlipchartMarter (4 x rot, 6 x schwarz), 300 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Nadelkissen, 1 Kreppband, 1 Klebefilmabroller, 1 Klebestift, 1 Cutter, 1 Schere, 1 Zeigestab. Format: 350 x 270 x 180 mm. Farbe: natur.
Weitere Informationen:
Tiefe:
18
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Holzkoffer aus zertifiziertem und heimischem Birkenholz. Mit Tragegriff, abschließbar. 2212 Teile: 5 Wolken, je 100 Kreise Ø 9,5cm und Ø 14 cm, 50 Kreise Ø 19,5 cm,
Masse (Gewicht):
6,4
Höhe:
27
Breite:
35
Material des Behälters:
Birkenholz
Farbe:
natur
Ausführung des Inhalts des Sets:
500 Rechtecke, 100 Ovale, je 520 Markierungspunkte rot/grün, 10 FlipchartMarter (4 x rot, 6 x schwarz), 300 Pinnnadeln, 1 Nadelkissen, 1 Kreppband, 1 Klebefilmabroller, 1 Klebestift, 1 Cutter, 1 Schere, 1 Zeigesttab
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,76*
€ 437,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,52*
€ 365,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.