Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     1682-154029701
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1020 09
EAN/GTIN:
     4016946055772
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte Rechteck. Format: 205 x 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
95
Breite:
205
Farbe:
weiß
Sonderform:
Rechteck
Werkstoff:
100% Atlpapier
Flächenmasse des Papiers:
130
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
246
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,01*
€ 10,51*
9 Tage
25
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,03*
€ 10,54*
1 Tag
46
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,03*
€ 10,54*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 6,96*
€ 10,77*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,50*
€ 11,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,01402* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
111151500
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.